Handgriff für Bohrhämmer, passend zu GBH 10 DC und GBH 11 DE

Artikelnummer: Z00191171
EAN: 3165140084697
Herstellernummer: 2602025086
Handgriff für Bohrhämmer, passend zu GBH 10 DC und GBH 11 DE
UVP: 41,23 €   - Sie sparen 32%
Inkl. Steuern: 28,01 € VE 1 Stück Netto 23,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Handgriff für Bohrhämmer, passend zu GBH 10 DC und GBH 11 DE Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 11.230
Art des Zubehörs Griff
Abmessung Länge (mm) 393
Abmessung Höhe (mm) 127
Abmessung Breite (mm) 225
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen