Handgriff für Exzenterschleifer, passend zu GEX 125-150 AVE Professional

Artikelnummer: Z00181352
EAN: 3165140624138
Herstellernummer: 2602026177
Handgriff für Exzenterschleifer, passend zu GEX 125-150 AVE Professional
UVP: 13,78 €   - Sie sparen 22%
Inkl. Steuern: 10,71 € VE 1 Stück Netto 9,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Handgriff, Zusatzhandgriff für Exzenterschleifer, passend zu GEX 125 - 150 AVE Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.782
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 170
Abmessung Höhe (mm) 40
Abmessung Breite (mm) 115
Klettverschluss nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen