Handgriff M 10 mit Vibration Control, passend zu kleinen Winkelschleifern

Artikelnummer: Z00191183
EAN: 3165140451444
Herstellernummer: 2602025171
Bosch
Handgriff M 10 mit Vibration Control, passend zu kleinen Winkelschleifern
UVP: 21,04 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 13,23 € VE 1 Stück Netto 11,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Handgriff M 10 mit Vibration Control, passend zu kleinen Winkelschleifern, für Links- und Rechtshänder

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 1.350
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 225
Abmessung Höhe (mm) 75
Abmessung Breite (mm) 80

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen