Handgriff M 10 mit Vibration Control, passend zu PWS 700-115 PWS 720-115

Artikelnummer: Z00181287
EAN: 3165140498449
Herstellernummer: 2602025182
Handgriff M 10 mit Vibration Control, passend zu PWS 700-115 PWS 720-115
UVP: 16,05 €   - Sie sparen 33%
Inkl. Steuern: 10,67 € VE 1 Stück Netto 8,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Handgriff M 10 mit Vibration Control für Winkelschleifer, für Links- und Rechtshänder, passend zu PWS 700-115, PWS 720-115, PWS 720-125, PWS 750-115, PWS 750-125

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.864
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 180
Abmessung Höhe (mm) 60
Abmessung Breite (mm) 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen