Handgriff M 14 mit Vibration Control für Winkelschleifer

Artikelnummer: Z00191185
EAN: 3165140485708
Herstellernummer: 2602025181
Handgriff M 14 mit Vibration Control für Winkelschleifer
UVP: 20,94 €   - Sie sparen 31%
Inkl. Steuern: 14,43 € VE 1 Stück Netto 12,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Handgriff M 14 mit Vibration Control für Winkelschleifer, passend zu großen Winkelschleifern, für Links- und Rechtshänder

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 1.005
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 215
Abmessung Höhe (mm) 57
Abmessung Breite (mm) 82

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen