Handgriff passend zu PEX 11, GEX 125, 150

Artikelnummer: Z00181351
EAN: 3165140113816
Herstellernummer: 2602026070
Bosch
Handgriff passend zu PEX 11, GEX 125, 150
UVP: 4,62 €   - Sie sparen 38%
Inkl. Steuern: 2,84 € VE 1 Stück Netto 2,39 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Handgriff, Zusatzhandgriff für Exzenterschleifer, passend zu GEX 125, GEX 150 AC, GSS 230 A, GSS 230 AE, GSS 280 A, GSS 280 AE Professional, PEX 11

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.405
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 150
Abmessung Höhe (mm) 30
Abmessung Breite (mm) 90

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen