Handgriff für Schlagbohrmaschinen, passend zu GSB

Artikelnummer: Z00181289
EAN: 3165140521987
Herstellernummer: 2602025190
Handgriff für Schlagbohrmaschinen, passend zu GSB
UVP: 12,14 €   - Sie sparen 22%
Inkl. Steuern: 9,44 € VE 1 Stück Netto 7,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Handgriff für Schlagbohrmaschinen, passend zu GSB 16 RE, GSB 19-2 RE, GSB 19-2 REA Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 1.309
Art des Zubehörs Griff
Abmessung Länge (mm) 220
Abmessung Höhe (mm) 70
Abmessung Breite (mm) 85
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen