- 34%

Bosch Handgriff für Schlagbohrmaschinen, passend zu PSB 500/650/750

Artikelnummer:  
Z00183467
EAN:  
3165140546379
Herstellernummer:  
2 609 255 727
Marke: 
Bosch
Bosch

Lieferung in 1 Werktag.

UVP 8,65 €
5,75 €

Netto 4,83 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Höhe 50 Millimeter
Volumen 1.860 Kubikdezimeter
Abmessung Breite 120 Millimeter
Abmessung Länge 310 Millimeter
Art des Zubehörs Griff
Spezifikation Für PSB 500/650/750
Spartenbezeichnung 74
Bruttogewicht 0.126 Kilogramm
Nettogewicht 0.126 Kilogramm
Produkttext, ZB grün Passend zu PSB 500 RE, PSB 500 RA, PSB 650 RE, PSB 750 RCE, PSB 750 RCA
SOL Date 01.10.2009
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Bosch Handgriff für Schlagbohrmaschinen (2609255727)

  • Passend zu PSB 500/650/750
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben