Handgriff für Schlagbohrmaschinen, passend zu PSB 850/1000

Artikelnummer: Z00183468
EAN: 3165140546386
Herstellernummer: 2609255728
Handgriff für Schlagbohrmaschinen, passend zu PSB 850/1000
UVP: 10,40 €   - Sie sparen 22%
Inkl. Steuern: 8,09 € VE 1 Stück Netto 6,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Handgriff für Schlagbohrmaschinen, passend zu PSB 850/1000

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 2.520
Art des Zubehörs Griff
Abmessung Länge (mm) 350
Abmessung Höhe (mm) 60
Abmessung Breite (mm) 120

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen