Handgriff Universal mit Power Light für Bohrmaschinen

Artikelnummer: Z00191181
EAN: 3165140364638
Herstellernummer: 2602025150
Handgriff Universal mit Power Light für Bohrmaschinen
UVP: 22,79 €   - Sie sparen 31%
Inkl. Steuern: 15,82 € VE 1 Stück Netto 13,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Handgriff, Universalhandgriff für Bohrmaschinen, passend zu allen Maschinen mit Spindelhalsdurchmesser 43 mm mit PowerLight

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.848
Art des Zubehörs Griff
Abmessung Länge (mm) 265
Abmessung Höhe (mm) 40
Abmessung Breite (mm) 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen