Handgriff für Universalspritzschutz

Artikelnummer: Z00190737
EAN: 3165140078764
Herstellernummer: 2607990021
Bosch
Handgriff für Universalspritzschutz
UVP: 22,00 €   - Sie sparen 36%
Inkl. Steuern: 14,17 € VE 1 Stück Netto 11,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Handgriff für Universalspritzschutz, passend zu allen Maschinen mit Spindelhalsdurchmesser 43 mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 2.044
Art des Zubehörs Griff
Abmessung Länge (mm) 365
Abmessung Höhe (mm) 40
Abmessung Breite (mm) 140
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen