• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 32%

Bosch Schleifplatte 185 x 93 mm, für GSS 23 AE, mit Kletthaftung

UVP: 18,55 € 12,70 € Netto 10,67 €
- 26%
- 27%

Bosch Schleifteller mittel, 150 mm, für GEX 150 AC, PEX 15 AE

UVP: 29,25 € 21,29 € Netto 17,89 €
- 32%

Bosch Schleifrahmen für PBS 75 A/AE, GBS 75 A/AE

UVP: 149,04 € 101,71 € Netto 85,47 €
- 29%
- 32%

Bosch Schleifteller mittel, 125 mm, 8, für PEX 270 A, PEX 270 AE

UVP: 20,15 € 13,80 € Netto 11,60 €
- 29%

Bosch Schleifteller hart, 125 mm, für GEX 125-1 AE Professional

UVP: 28,04 € 19,91 € Netto 16,73 €
- 25%

Bosch Schleifteller mittel, 125 mm, für PEX 12, PEX 12 A, PEX 125

UVP: 20,15 € 15,04 € Netto 12,64 €
- 31%

Bosch Schleifteller weich, 125 mm, für GEX 125-1 AE

UVP: 28,04 € 19,21 € Netto 16,14 €
- 37%

Bosch Klettgewebeersatz zu Lamellenschleifvorsatz, 2er-Pack

Artikelnummer:  
Z00191164 
EAN:  
3165140076395 
Herstellernummer:  
2 601 099 044 
Marke: 
Bosch 
Bosch
2 Stück pro Packung

Lieferung in 1 Werktag.

UVP 6,57 €
4,11 €

Netto 3,45 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 100 Millimeter
Abmessung Höhe 5 Millimeter
Abmessung Länge 123 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Art des Zubehörs sonstige
Bruttogewicht 0.015 Kilogramm
Nettogewicht 0.015 Kilogramm
Produkttext, ZB grau Klettgewebeersatz zu Lamellenschleifvorsatz
SOL Date 18.07.2002
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation -
Volumen 0.062 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Klettgewebeersatz zu Lamellenschleifvorsatz für Bosch-Dreieckschleifer, Inhalt der Verkaufsverpackung: 2 Stück, passend zu GDA 280 E Professional, PDA 180, PDA 180 E, PDA 240 E, PSM 160 A, Ventaro
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 50%
Bosch Schleifblatt C430, 32 mm, 40, ungelocht, 5er-Pack

5 Stück pro Packung

UVP: 4,39 € 2,18 € Netto 1,83 € - zzgl. Versand
- 29%
Bosch Klettgewebeersatz zu Schleifzunge, 2er-Pack

2 Stück pro Packung

UVP: 6,57 € 4,65 € Netto 3,91 € - zzgl. Versand
- 25%
- 23%
Bosch Adapter für Bosch-Dreieckschleifer, 93 mm
UVP: 9,91 € 7,60 € Netto 6,39 € - zzgl. Versand
- 56%
Bosch Schleifblatt C470, 125 mm, 40, 8 Löcher, Klett, 50er-Pack

50 Stück pro Packung

UVP: 43,32 € 19,18 € Netto 16,12 € - zzgl. Versand
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
HAZET Mini-Fettpresse 2162M - 35%
14,98 € UVP 22,91 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben