Klettgewebeersatz zu Schleifzunge, 2er-Pack

Artikelnummer: Z00191165
EAN: 3165140110907
Herstellernummer: 2601099074
Bosch
Klettgewebeersatz zu Schleifzunge, 2er-Pack
UVP: 6,57 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 4,17 € VE 2 Stück Netto 3,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Klettgewebeersatz zu Schleifzunge für Bosch-Dreieckschleifer, Inhalt der Verkaufsverpackung: 2 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.039
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 130
Abmessung Höhe (mm) 5
Abmessung Breite (mm) 60
Klettverschluss nein

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen