Kontaktarm für Engstellen für Elektrofeile

Artikelnummer: Z00191233
EAN: 3165140732758
Herstellernummer: 2608000591
Kontaktarm für Engstellen für Elektrofeile
UVP: 132,60 €   - Sie sparen 53%
Inkl. Steuern: 61,74 € VE 1 Stück Netto 51,88 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kontaktarm für Engstellen für Elektrofeile, geeignet für das Schleifen von Engstellen, passend für GEF 7 E

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.147
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 153
Abmessung Höhe (mm) 31
Abmessung Breite (mm) 31
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen