Kopierhülse für Bosch-Oberfräsen, mit Schnellverschluss, 17 mm

Artikelnummer: Z00186397
EAN: 3165140062848
Herstellernummer: 2609200139
Kopierhülse für Bosch-Oberfräsen, mit Schnellverschluss, 17 mm
UVP: 22,90 €   - Sie sparen 30%
Inkl. Steuern: 16,01 € VE 1 Stück Netto 13,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kopierhülse für Bosch-Oberfräsen, mit Schnellverschluss, ohne Werkzeug, Durchmesser: 17 mm, unverzichtbar beim Arbeiten mit Schablonen (Kopierhülse läuft an der Schablone entlang und überträgt die Form auf das Werkstück), Bajonettverschluss für schnellen, werkzeuglosen Wechsel, passend zu GKF 600, GMF 1400 CE, GMF 1600 CE, GOF 900, GOF 900 ACE, GOF 900 CE, GOF 1600 CE, GOF 2000 CE Professional, POF 800, POF 1100 AE, POF 1200 AE, POF 1300 ACE, POF 1400 ACE, Hinweis: Beim Bau der Schablone zum Arbeiten mit Kopierhülse ist der Abstand zwischen dieser und dem Fräser zu berücksichtigen, dieser Abstand errechnet sich nach der Formel: (Durchmesser: Kopierring (K) - Durchmesser: Fräser (F))/2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Product Type Zubehör
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge 95 Millimeter
Volumen 0.124 Kubikdezimeter
Abmessung Breite 65 Millimeter
Abmessung Höhe 20 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen