Kopierhülse für Bosch-Oberfräsen, mit Schnellverschluss, 40 mm

Artikelnummer: Z00189894
EAN: 3165140252188
Herstellernummer: 2609200312
Bosch
Kopierhülse für Bosch-Oberfräsen, mit Schnellverschluss, 40 mm
UVP: 25,39 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 16,05 € VE 1 Stück Netto 13,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kopierhülse für Bosch-Oberfräsen, mit Schnellverschluss, ohne Werkzeug, Durchmesser: 40 mm, unverzichtbar beim Arbeiten mit Schablonen (Kopierhülse läuft an der Schablone entlang und überträgt die Form auf das Werkstück), Bajonettverschluss für schnellen, werkzeuglosen Wechsel, passend zu GKF 600, GMF 1400 CE, GMF 1600 CE, GOF 900, GOF 900 ACE, GOF 900 CE, GOF 1600 CE, GOF 2000 CE Professional, POF 800, POF 1100 AE, POF 1200 AE, POF 1300 ACE, POF 1400 ACE, Hinweis: Beim Bau der Schablone zum Arbeiten mit Kopierhülse ist der Abstand zwischen dieser und dem Fräser zu berücksichtigen, dieser Abstand errechnet sich nach der Formel: (Durchmesser: Kopierring (K) - Durchmesser: Fräser (F))/2

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.253
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 135
Abmessung Höhe (mm) 25
Abmessung Breite (mm) 75

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen