Korkenzieher-Aufsatz, System-Zubehör IXO Collection

Artikelnummer: Z00189814
EAN: 3165140776349
Herstellernummer: 1600A001YD
Bosch
Korkenzieher-Aufsatz, System-Zubehör IXO Collection
UVP: 17,99 €   - Sie sparen 11%
Inkl. Steuern: 15,96 € VE 1 Stück Netto 13,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Korkenzieher-Aufsatz, Zubehör IXO Collection, sieben Richtige für IXO: mit sieben unterschiedlichen, einzeln erhältlichen Aufsätzen jetzt noch mehr Vielfalt für das weltweit meist verkaufte Elektrowerkzeug, jetzt ist der praktische Korkenzieher-Aufsatz für den IXO Akku-Schrauber auch separat erhältlich, der Korkenzieher-Aufsatz: Flaschen öffnen war noch nie einfacher, der neue Korkenzieher-Aufsatz von Bosch jetzt in neuem Design aus gebürstetem Edelstahl

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Produktart Systemzubehör IXO
Artikeltyp Bosch Grün
Volumen (dm³) 1.069
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 76
Abmessung Höhe (mm) 185
Abmessung Breite (mm) 76

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen