Kratzdüse für Boschsauger, Durchmesser: 35 mm

Artikelnummer: Z00181542
EAN: 3165140063012
Herstellernummer: 2607000168
Bosch
Kratzdüse für Boschsauger, Durchmesser: 35 mm
Inkl. Steuern: 23,48 € VE 1 Stück Netto 19,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kratzdüse für Boschsauger, Durchmesser: 35 mm, passend zu GAS 10-50 RFH, GAS 10-50 RFK, GAS 12-30 F, GAS 12-50 RF, GAS 12-50 RFH, GAS 14-20 RFB, GAS 15 L, GAS 25, GAS 35 L AFC, GAS 35 L SFC+, GAS 35 M AFC, GAS 50, GAS 50 M, GAS 55 M AFC, GAS 1000 RF, GAS 1200 L Professional, PAS 10-20, PAS 11-21, PAS 11-25, PAS 11-25 F, PAS 12-27, PAS 12-27 F, PAS 12-50 F, PAS 850, PAS 1000, PAS 1000 F, Ventaro

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 2.059
Abmessung Länge (mm) 165
Abmessung Höhe (mm) 78
Abmessung Breite (mm) 160

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen