Kunststoffplatte zu Fußplatte, passend zu PST 650 PST 700 PE PST 750 PST 800 PEL

Artikelnummer: Z00191671
EAN: 3165140220958
Herstellernummer: 2608000278
Kunststoffplatte zu Fußplatte, passend zu PST 650 PST 700 PE PST 750 PST 800 PEL
UVP: 11,55 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 8,54 € VE 1 Stück Netto 7,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kunststoffplatte zu Fußplatte für Stichsägen, die auswechselbare Kunststoffplatte sorgt für gute Gleitfähigkeit auf unterschiedlichen Materialien, passend zu PST 650, PST 700 PE, PST 750, PST 800 PEL, PST 850 und PST 900 PEL

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.368
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 160
Abmessung Höhe (mm) 20
Abmessung Breite (mm) 115

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen