Kunststoffplatte zu Fußplatte, passend zu PST 700 PAE PST 800 PAC

Artikelnummer: Z00191163
EAN: 3165140073851
Herstellernummer: 2601099040
Bosch
Kunststoffplatte zu Fußplatte, passend zu PST 700 PAE PST 800 PAC
UVP: 11,55 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 7,33 € VE 1 Stück Netto 6,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kunststoffplatte zu Fußplatte für Stichsägen, die auswechselbare Kunststoffplatte sorgt für gute Gleitfähigkeit auf unterschiedlichen Materialien, passend zu PST 700 PAE und PST 800 PAC

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.329
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 260
Abmessung Höhe (mm) 11
Abmessung Breite (mm) 115
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen