Ladegerät Wireless Charging L-BOXX Bay 230 V-AC

Artikelnummer: Z00477788
EAN: 3165140843386
Herstellernummer: 1600A00DN2
Bosch
Ladegerät Wireless Charging L-BOXX Bay 230 V-AC
UVP: 355,81 €   - Sie sparen 24%
Inkl. Steuern: 271,05 € VE 1 Stück Netto 227,77 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Ladegerät Wireless Charging L-BOXX Bay 230 V-AC. Immer startklar – die perfekte Ladelösung für unterwegs. Immer startklar: Werkzeug und zweiter Akku sind bei der Ankunft am Einsatzort startklar. Höchste Produktivität: Automatische Ladefunktion während der Fahrt. Robust: Robustes Design und Laden ohne Kontakte über die L-BOXX. Inverter, Karton

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 46
Produktart Ladegerät
Artikeltyp Bosch Blau
Volumen (dm³) 1.800
Min. Nennspannung (V) 230
Breite (mm) 40
Abmessung Länge (mm) 180
Abmessung Höhe (mm) 80
Abmessung Breite (mm) 125
Länge (mm) 46
Höhe (mm) 14
Gewicht (mit Akkupack) (kg) 3.0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen