Lamellenschleifvorsatz, passend zu PDA 100, PDA 120 E

Artikelnummer: Z00191659
EAN: 3165140073127
Herstellernummer: 2608000145
Bosch
Lamellenschleifvorsatz, passend zu PDA 100, PDA 120 E
Inkl. Steuern: 8,48 € VE 1 Stück Netto 7,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Lamellenschleifvorsatz für Bosch-Dreieckschleifer, mit Klettsystem, geeignet für das Schleifen von Lamellentüren oder -läden, passend zu PDA 100 und PDA 120 E

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.219
Abmessung Länge (mm) 168
Abmessung Höhe (mm) 14
Abmessung Breite (mm) 93
Klettverschluss nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen