Bosch Lamellenschleifwalze, 19 mm, 40, 100 mm

Artikelnummer: Z00191238
EAN: 3165140732796
Herstellernummer: 2608000596
Bosch Lamellenschleifwalze, 19 mm, 40, 100 mm
UVP: 63,07 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 28,54 € VE 1 Stück Netto 23,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lamellenschleifwalze für Satinierer, Bohrung: 19 mm, Körnung 40, Durchmesser: 100 mm, geeignet für alle gängigen Satiniermaschinen zur Erstellung von unterschiedlichen Oberflächenstrukturen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 100
Abmessung Höhe 123 Millimeter
Abmessung Länge 123 Millimeter
Geeignet für Metall true
Volumen 1.861 Kubikdezimeter
Geeignet für Beton false
Geeignet für Kunststoff true
Körnung 40
Geeignet für Naturstein false
Product Type Zubehör
Aufnahme mm 19 Millimeter
Abmessung Breite 123 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen