Lammwollhaube und Adapter für Exzenterschleifer, Klett, 200 mm, 2er-Pack

Artikelnummer: Z00181512
EAN: 3165140039093
Herstellernummer: 2607001125
Lammwollhaube und Adapter für Exzenterschleifer, Klett, 200 mm, 2er-Pack
Inkl. Steuern: 18,93 € VE 2 Stück Netto 15,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Lammwollhaube und Adapter für Exzenterschleifer, mit Klettsystem, Arbeitsdurchmesser: 200 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 2 Stück, geeignet für das Oberflächenfinish nach dem Poliervorgang sowie für die Entfernung angetrockneter Poliermittelrückstände, zur trockenen Anwendung auf gewölbten und ebenen Flächen, erzeugt den gewünschten Hochglanz, passend zu allen Maschinen gängiger Marken

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 2.174
Arbeitsdurchmesser mm 200
Abmessung Länge (mm) 286
Abmessung Höhe (mm) 38
Abmessung Breite (mm) 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen