Lanze mit Vario-Fächerdüse, Zubehör für GHP 5-55/500X

Artikelnummer: Z00478415
EAN: 3165140816120
Herstellernummer: F016800443
Bosch
Lanze mit Vario-Fächerdüse, Zubehör für GHP 5-55/500X
UVP: 49,98 €   - Sie sparen 33%
Inkl. Steuern: 33,33 € VE 1 Stück Netto 28,01 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lanze mit Vario-Fächerdüse für GHP 5-55/500X. Zusätzliches Zubehör. Robuste und hochwertige 3-in-1-Düse aus Messing garantiert lange Lebensdauer. Durch Drehknopf stufenlos verstellbarer Sprühwinkel und Druck. Von 0 Grad-Punktstrahl bis 40 Grad-Fächerstrahl, für unterschiedliche Reinigungsarbeiten. Bei vollständig herausgezogener Düse haben Sie eine Niederdruckansaugfunktion für Reinigungsmittel, die Sie mittels Reiniungsmittelbehälter versprühen können. Die abgewinkelte Düse erleichtert das Reinigen von Fahrzeugunterseiten und höhergelegenen Reinigungsflächen. 3-in-1-Strahlrohr. Geeignet für GHP 5-55 / GHP 500 X.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Selbstansaug-Kit nein
Selbstansaug-Funktion nein
Variabel einstellbare Flachstrahl-Spray-Lanze nein
Turbo/Roto Lanze nein
Reinigungsmittel Anpassung nein
Produktart Zubehör
Schlauchtrommel nein
Venturi-System nein
Artikeltyp Bosch Blau
Wasserfilter (eingebaut) nein
Volumen (dm³) 4.205
Verstellbare Sprühlanze mit Vario-Fächerdüse nein
Druckanzeige (Manometer) nein
Art des Zubehörs Lanze
Abmessung Länge (mm) 611
Abmessung Höhe (mm) 62
Abmessung Breite (mm) 111
AutoStop nein
Externer Wasserfilter nein
Integrierter Reinigungstank nein
Handspritzpistole nein
Gewicht (ohne Zubehör) (kg) 1

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen