Leise-Mähfaden, 2,7 mm x 206 m, Zubehör für Akku-Freischneider

Artikelnummer: Z00478393
EAN: 3165140786249
Herstellernummer: F 016 800 395
Bosch
Leise-Mähfaden, 2,7 mm x 206 m, Zubehör für Akku-Freischneider
UVP: 53,55 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 39,60 € VE 1 Stück (206 m) Netto 33,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,19 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Leise-Mähfaden, 2,7 mm x 206 m. Zubehör für Akku-Freischneider. Für den Einsatz in Gras und leichtem Bewuchs.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schwingungspegel (m/s²) <2,5
Schutz Mähschutz
Produktart Zubehör für Akku-Freischneider
Schalldruckpegel (dB(A)) 78
Artikeltyp Bosch Blau
Volumen (dm³) 4.242
Verwendung mit Fadenkopf halbautomatisch
Art des Zubehörs Trimmerfaden
Abmessung Länge (mm) 196
Abmessung Höhe (mm) 111
Abmessung Breite (mm) 195
Kompatibel mit GFR 25 / GFR 42
Garantierter Schallleistungspegel (dB(A)) 89

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen