Leise-Mähfaden, 2,7 mm x 70 m, Zubehör für Akku-Freischneider

Artikelnummer: Z00478392
EAN: 3165140786232
Herstellernummer: F 016 800 394
Leise-Mähfaden, 2,7 mm x 70 m, Zubehör für Akku-Freischneider
UVP: 23,80 €   - Sie sparen 22%
Inkl. Steuern: 18,48 € VE 1 Stück (70 m) Netto 15,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,26 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Leise-Mähfaden, 2,7 mm x 70 m. Zubehör für Akku-Freischneider. Für den Einsatz in Gras und leichtem Bewuchs.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schwingungspegel (m/s²) <2,5
Schutz Mähschutz
Produktart Zubehör für Akku-Freischneider
Schalldruckpegel (dB(A)) 78
Artikeltyp Bosch Blau
Volumen (dm³) 2.180
Verwendung mit Fadenkopf halbautomatisch
Art des Zubehörs Trimmerfaden
Abmessung Länge (mm) 215
Abmessung Höhe (mm) 52
Abmessung Breite (mm) 195
Kompatibel mit GFR 25 / GFR 42
Garantierter Schallleistungspegel (dB(A)) 89

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen