Lochwerkzeug für ungelochte Schleifblätter, 115 x 280 mm, 14

Artikelnummer: Z00191272
EAN: 3165140018135
Herstellernummer: 2608190017
Bosch
Lochwerkzeug für ungelochte Schleifblätter, 115 x 280 mm, 14
UVP: 10,81 €   - Sie sparen 40%
Inkl. Steuern: 6,52 € VE 1 Stück Netto 5,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lochwerkzeug für ungelochte Schleifblätter, für Schwingschleifer oder zum Handschleifen, Breite: 115 mm, Länge: 280 mm, Lochung: 14, Lochwerkzeug aus Kunststoff

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 1.391
Breite, Blatt mm 115
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 233
Abmessung Höhe (mm) 30
Abmessung Breite (mm) 199
Länge, Blatt mm 280
Klettverschluss nein
Lochung 14

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen