Matrize für 1531.1

Artikelnummer: Z00183779
EAN: 3165140032155
Herstellernummer: 3608639002
Matrize für 1531.1
UVP: 141,24 €   - Sie sparen 34%
Inkl. Steuern: 92,89 € VE 1 Stück Netto 78,06 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Matrize für 1531.1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.371
Abmessung Länge (mm) 125
Abmessung Höhe (mm) 33
Abmessung Breite (mm) 90
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen