Matrize für Flachbleche bis 2 mm, GNA 1,3/1,6/2,0

Artikelnummer: Z00182256
EAN: 3165140031561
Herstellernummer: 2608639900
Matrize für Flachbleche bis 2 mm, GNA 1,3/1,6/2,0
UVP: 106,47 €   - Sie sparen 33%
Inkl. Steuern: 70,82 € VE 1 Stück Netto 59,51 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Matrize für Bosch-Nager, Systemvorschlag: GNA 1,3/1,6/2,0, geeignet für Flachbleche bis 2 mm, für einfaches Arbeiten auch bei engen Kurvenschnitten oder komplizierten Ausschnitten in unterschiedlichen Blechen, passend zu GNA 1,3, GNA 2,0 Professional, 1530

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Systemvorschlag GNA 1,3/1,6/2,0
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.223
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 98
Abmessung Höhe (mm) 25
Abmessung Breite (mm) 91

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen