Bosch Matrize für Well- und fast alle Trapezbleche bis 1,2 mm, GNA 16

Artikelnummer: Z00182255
EAN: 3165140088657
Herstellernummer: 2 608 639 028
Bosch Matrize für Well- und fast alle Trapezbleche bis 1,2 mm, GNA 16
UVP: 101,23 €   - Sie sparen 45%
Brutto Set-Preis 55,22 € Netto 46,40 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Matrize für Bosch-Nager, Systemvorschlag: GNA 16, geeignet für Well- und fast alle Trapezbleche bis 1,2 mm, für einfaches Arbeiten auch bei engen Kurvenschnitten oder komplizierten Ausschnitten in unterschiedlichen Blechen, passend zu GNA 16 (SDS) Professional

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Systemvorschlag GNA 16
Abmessung Höhe 11 Millimeter
SOL Date 19.07.2002
Spartenbezeichnung 74
Abmessung Länge 115 Millimeter
Produkttext, ZB grau Matrize geeignet für Well- und fast alle Trapezbleche bis 1.2 mm
Volumen 0.108 Kubikdezimeter
Art des Zubehörs sonstige
Bruttogewicht 0.005 Kilogramm
Nettogewicht 0.005 Kilogramm
Spezifikation GNA 16
Abmessung Breite 85 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]