Matrize für Well- und fast alle Trapezbleche bis 1,2 mm, GNA 3,2 + 3,5

Artikelnummer: Z00182253
EAN: 3165140088633
Herstellernummer: 2608639026
Matrize für Well- und fast alle Trapezbleche bis 1,2 mm, GNA 3,2 + 3,5
UVP: 99,53 €   - Sie sparen 33%
Inkl. Steuern: 66,20 € VE 1 Stück Netto 55,63 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Matrize für Bosch-Nager, Systemvorschlag GNA 3,2 und 3,5, geeignet für Well- und fast alle Trapezbleche bis 1,2 mm, für einfaches Arbeiten auch bei engen Kurvenschnitten oder komplizierten Ausschnitten in unterschiedlichen Blechen, passend zu GNA 3,2, GNA 3,5 Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Systemvorschlag GNA 3,2 + 3,5
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.068
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 90
Abmessung Höhe (mm) 15
Abmessung Breite (mm) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen