Messer 2-Schneiden, Zubehör für Akku-Freischneider

Artikelnummer: Z00478385
EAN: 3165140783453
Herstellernummer: F016800387
Messer 2-Schneiden, Zubehör für Akku-Freischneider
UVP: 13,09 €   - Sie sparen 22%
Inkl. Steuern: 10,16 € VE 1 Stück Netto 8,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Messer 2-Schneiden. Zubehör für Akku-Freischneider. Für den Einsatz in Gras und leichtem Bewuchs.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schwingungspegel (m/s²) 1,8
Schutz Metallmesserschutz
Produktart Zubehör für Akku-Freischneider
Schalldruckpegel (dB(A)) 68
Artikeltyp Bosch Blau
Volumen (dm³) 0.078
Art des Zubehörs Messer
Abmessung Länge (mm) 283
Abmessung Höhe (mm) 3
Abmessung Breite (mm) 92
Kompatibel mit GFR 25 / GFR 42
Garantierter Schallleistungspegel (dB(A)) 79
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen