Messer-Adapter-Kit, Zubehör für Akku-Freischneider

Artikelnummer: Z00478407
EAN: 3165140787383
Herstellernummer: F016800412
Bosch
Messer-Adapter-Kit, Zubehör für Akku-Freischneider
UVP: 9,52 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 7,06 € VE 1 Stück Netto 5,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Messer-Adapter-Kit. Zubehör für Akku-Freischneider. Für das Befestigen aller Metallmesser und -blätter.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Produktart Zubehör für Akku-Freischneider
Artikeltyp Bosch Blau
Volumen (dm³) 0.184
Art des Zubehörs Messer
Abmessung Länge (mm) 85
Abmessung Höhe (mm) 27
Abmessung Breite (mm) 80
Kompatibel mit GFR 25 / GFR 42

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen