Messer gerade bis 1,0 mm, für Bosch-Schlitzschere GSZ 160 Professional

Artikelnummer: Z00182158
EAN: 3165140229906
Herstellernummer: 2608635407
Messer gerade bis 1,0 mm, für Bosch-Schlitzschere GSZ 160 Professional
UVP: 83,31 €   - Sie sparen 31%
Inkl. Steuern: 57,07 € VE 1 Stück Netto 47,96 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Messer gerade bis 1,0 mm, für Bosch-Schlitzschere GSZ 160 Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.080
Abmessung Länge (mm) 135
Abmessung Höhe (mm) 7
Abmessung Breite (mm) 85
Ausfuehrung sonstige

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen