Messer gerade bis 1,6 mm, für Bosch-Schlitzschere GSZ 160 Professional

Artikelnummer: Z00185065
EAN: 3165140229890
Herstellernummer: 2608635406
Messer gerade bis 1,6 mm, für Bosch-Schlitzschere GSZ 160 Professional
UVP: 83,31 €   - Sie sparen 35%
Inkl. Steuern: 54,16 € VE 1 Stück Netto 45,51 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Messer gerade bis 1,6 mm, für Bosch-Schlitzschere GSZ 160 Professional

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Product Type Zubehör
Volumen 0.196 Kubikdezimeter
Ausführung sonstige
Abmessung Länge 114 Millimeter
Abmessung Höhe 20 Millimeter
Abmessung Breite 86 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen