Messer-Set für Blech- und Universalscheren, 5-teilig, GSC 2,8

Artikelnummer: Z00184218
EAN: 3165140029803
Herstellernummer: 2607010025
Bosch
Messer-Set für Blech- und Universalscheren, 5-teilig, GSC 2,8
UVP: 53,26 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 33,78 € VE 5 Stück Netto 28,39 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Messer-Set für Bosch-Blech- und -Universalscheren, 5-teilig, Scherenmessersatz, geeignet für Bleche, passend zu GSC 2,8 Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Systemvorschlag GSC 2,8
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.089
Abmessung Länge (mm) 125
Abmessung Höhe (mm) 11
Abmessung Breite (mm) 65
Ausfuehrung sonstige
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen