Messer-Set, System-Zubehör, 3 Stück

Artikelnummer: ZL0000292
EAN: 3165140603263
Herstellernummer: F016800303
Messer-Set, System-Zubehör, 3 Stück
UVP: 11,50 €   - Sie sparen 18%
Inkl. Steuern: 9,47 € VE 1 Stück Netto 7,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Messer-Set, 3 auswechselbare Sägeblätter für Anwendungen in Holz

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stichsägeblätter false
Produktart Systemzubehör
Packung (T/B/H) (mm) 74 x 96 x 191
Schaumstoffsägeblätter false
Säbelsägeblätter false
Artikeltyp L&G (Garten)
Volumen (dm³) 0.947
Anzahl der Teile (St) 3
Abmessung Länge (mm) 289
Abmessung Höhe (mm) 29
Abmessung Breite (mm) 113
Kreissägeblätter false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen