Metallmesserschutz, Zubehör für Akku-Freischneider

Artikelnummer: Z00478403
EAN: 3165140787338
Herstellernummer: F016800407
Bosch
Metallmesserschutz, Zubehör für Akku-Freischneider
UVP: 17,85 €   - Sie sparen 20%
Inkl. Steuern: 14,29 € VE 1 Stück Netto 12,01 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallmesserschutz. Zubehör für Akku-Freischneider. Schutzhaube für den Einsatz von Grasschneidmesser.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Produktart Zubehör für Akku-Freischneider
Artikeltyp Bosch Blau
Volumen (dm³) 2.255
Verwendung mit Messer
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 232
Abmessung Höhe (mm) 90
Abmessung Breite (mm) 108
Kompatibel mit GFR 25 / GFR 42

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen