Mulchzubehör MultiMulch, System-Zubehör, für Rotak 34/37

Artikelnummer: Z00187004
EAN: 3165140629959
Herstellernummer: F016800304
Mulchzubehör MultiMulch, System-Zubehör, für Rotak 34/37
UVP: 22,99 €   - Sie sparen 28%
Inkl. Steuern: 16,66 € VE 1 Stück Netto 14,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mulchzubehör MultiMulch, mit Hilfe des Mulchzubehörs von Bosch können die im Rasenschnitt enthaltenen Nährstoffe dem Rasen wieder zugeführt werden, so landet Ihr Grasschnitt nicht mehr nutzlos im Grasfangkorb, sondern wird durch den Luftstrom an die Rasenwurzel herangeführt, um dort in seine Nährstoffbestandteile zu zerfallen und den Rasen zu düngen, passend zu Rotak 34/37

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Produktart Systemzubehör
Packung (T/B/H) (mm) 24 x 117 x 305
Artikeltyp L&G (Garten)
Volumen (dm³) 13.299
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 330
Abmessung Höhe (mm) 130
Abmessung Breite (mm) 310

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen