Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Obermesser für Blech- und -Universalscheren, für GUS 9.6 V / GUS 12V-300

Artikelnummer
Z00185058
EAN
3165140031516
Herstellernummer
2 608 635 126
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
27,99 € 24,13 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00185058
EAN
3165140031516
Herstellernummer
2 608 635 126
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite57 Millimeter
Abmessung Höhe8 Millimeter
Abmessung Länge70 Millimeter
AusführungObermesser
Bruttogewicht0,022 Kilogramm
HerkunftslandDE
Höhe8 Millimeter
Nettogewicht0,020 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0V
SOL Date19.07.2002
Spartenbezeichnung74
SpezifikationGUS 9.6 V
SystemvorschlagGUS 9.6 V
Volumen0,032 Millimeter
Zolltarifnummer82089000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Obermesser für Bosch-Blech- und -Universalscheren, passend zu GUS 9,6 V Professional, nur für Stoffe, Kunststoffe, Tapete, Karton, Leder, Bodenbeläge
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente