Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Obermesser und Untermesser, GSC 10.8 V-LI / 1,6 / 160 / GSC 12V-13

Artikelnummer
Z00185062
EAN
3165140088664
Herstellernummer
2 608 635 243
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
22,87 € 19,72 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00185062
EAN
3165140088664
Herstellernummer
2 608 635 243
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite85 Millimeter
Abmessung Höhe3 Millimeter
Abmessung Länge115 Millimeter
AusführungUntermesser
Bruttogewicht0,008 Kilogramm
HerkunftslandCH
Höhe3 Millimeter
Nettogewicht0,008 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0V
SOL Date19.07.2002
Spartenbezeichnung74
SpezifikationGSC 10.8 V-LI/1.6/160 , GSC 12V-13
SystemvorschlagGSC 16 (Metallbearbeitung) + GSC 160
Volumen0,029 Millimeter
Zolltarifnummer82081000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Obermesser und Untermesser für Bosch-Blech- und -Universalscheren, passend zu GSC 10,8 V-LI und GSC 16 und GSC 160 Professional
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente