Parallelanschläge für Handkreissägen

Artikelnummer: Z00477211
EAN: 3165140766005
Herstellernummer: 2608000618
Bosch
Parallelanschläge für Handkreissägen
UVP: 16,97 €   - Sie sparen 40%
Inkl. Steuern: 10,22 € VE 1 Stück Netto 8,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parallelanschläge für Handkreissägen. Zubehör zum Arbeiten mit Diamanttrennscheiben. Passend zu Diamantfliesenschneider GDC 125 Professional.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 3.919
Art des Zubehörs Sägeblattführung
Abmessung Länge (mm) 336
Abmessung Höhe (mm) 36
Abmessung Breite (mm) 324

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen