Parallelanschlag, zum Arbeiten mit Diamanttrennscheiben

Artikelnummer: Z00183754
EAN: 3165140018654
Herstellernummer: 3607000060
Parallelanschlag, zum Arbeiten mit Diamanttrennscheiben
UVP: 20,52 €   - Sie sparen 28%
Inkl. Steuern: 14,88 € VE 1 Stück Netto 12,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parallelanschlag zum Arbeiten mit Diamanttrennscheiben, passend zu GNF 20 CA Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 3.539
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 337
Abmessung Höhe (mm) 50
Abmessung Breite (mm) 210
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen