Parallelanschlag für Bosch-Kantenfräse GKF 600 Professional

Artikelnummer: Z00191675
EAN: 3165140431798
Herstellernummer: 2608000331
Parallelanschlag für Bosch-Kantenfräse GKF 600 Professional
UVP: 29,94 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 21,72 € VE 1 Stück Netto 18,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parallelanschlag für Bosch-Kantenfräse GKF 600 Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 2.349
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 180
Abmessung Höhe (mm) 87
Abmessung Breite (mm) 150

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen