Parallelanschlag für Bosch-Oberfräsen, 10 mm

Artikelnummer: Z00181527
EAN: 3165140247252
Herstellernummer: 2607001387
Bosch
Parallelanschlag für Bosch-Oberfräsen, 10 mm
UVP: 111,19 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 69,89 € VE 1 Stück Netto 58,73 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parallelanschlag für Bosch-Oberfräsen, Durchmesser: 10 mm, komplett mit Feineinstellung, geeignet für alle Fräsarbeiten parallel zur Werkstückkante, passend zu GMF 1400 CE, GOF 900 CE, GOF 1200 A, GOF 1300 ACE, GOF 1300 CE, GOF 1600 A, GOF 1600 CE, GOF 2000 CE Professional, POF 1100, POF 1300

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 12.420
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 400
Abmessung Höhe (mm) 90
Abmessung Breite (mm) 345

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen