Bosch Parallelanschlag mit Kreisschneider für Stichsägen

Artikelnummer: Z00191262
EAN: 3165140516273
Herstellernummer: 2 608 040 289
Bosch Parallelanschlag mit Kreisschneider für Stichsägen
UVP: 16,97 €   - Sie sparen 44%
Brutto Set-Preis 9,44 € Netto 7,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parallelanschlag mit Kreisschneider für Stichsägen, passend zu GST 14,4 V, GST 18 V, GST 24 V, GST 75 BE, GST 120 E, GST 135 BCE, GST 135 CE, GST 150 BCE, GST 150 CE Professional, PST 650, PST 650 L, PST 680 E, PST 680 EL, PST 700 E, PST 700 PE, PST 800 PEL, PST 900 PEL, PST 1000 CE, PST 1000 PEL

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Art des Zubehörs Sägeblattführung
Abmessung Breite 209 Millimeter
Volumen 2.696 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 430 Millimeter
Abmessung Höhe 30 Millimeter
Produkttext, ZB grau Parallelanschlag mit Kreisschneider
Spartenbezeichnung 74
Nettogewicht 0.174 Kilogramm
Bruttogewicht 0.174 Kilogramm
SOL Date 01.04.2010
Spezifikation -
Abmessung(en) Set mm Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]