Parallelanschlag, ohne 45°-Einstellung für Bosch-Handhobel

Artikelnummer: Z00181502
EAN: 3165140013383
Herstellernummer: 2607000102
Bosch
Parallelanschlag, ohne 45°-Einstellung für Bosch-Handhobel
UVP: 34,97 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 22,18 € VE 1 Stück Netto 18,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parallelanschlag ohne 45 Grad-Einstellung für Bosch-Handhobel, passend zu GHO 14,4 V, GHO 18 V, GHO 26-82, GHO 31-82, GHO 36-82 C, GHO 40-82 C Professional, PHO 1, PHO 15-82, PHO 16-82, PHO 20-82, PHO 25-82, PHO 30-82, PHO 35-82 C, PHO 100, PHO 3100

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.938
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 167
Abmessung Höhe (mm) 41
Abmessung Breite (mm) 137

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen