Professional Parallelanschlag, System-Zubehör, für GKT 55 GCE

Artikelnummer: Z00189837
EAN: 3165140629928
Herstellernummer: 1600Z0000X
Professional Parallelanschlag, System-Zubehör, für GKT 55 GCE
UVP: 55,93 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 35,00 € VE 1 Stück Netto 29,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Bosch Professional Parallelanschlag, System-Zubehör, für GKT 55 GCE (1 600 Z00 00X)

Parallelanschlag, robuster Parallelanschlag für die Tauchsäge GKT 55 GCE Professional

  • Macht geführtes Sägen parallel zur Werkstückkante einfach und sicher

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spaltkeil nein
Überlastschutz Nein
Spindelarretierung nein
Staubabsaugung nein
Produktart Systemzubehör
Sanftanlauf Nein
Artikeltyp Bosch Blau
Volumen (dm³) 5.999
Constant-Electronic Nein
Electronic nein
Art des Zubehörs Sägeblattführung
Abmessung Länge (mm) 430
Abmessung Höhe (mm) 45
Abmessung Breite (mm) 310
kompatibel mit Führungsschiene nein

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen