Pflanzenschutzbügel, System-Zubehör

Artikelnummer: Z00186966
EAN: 3165140349345
Herstellernummer: F016800173
Bosch
Pflanzenschutzbügel, System-Zubehör
Inkl. Steuern: 3,24 € VE 1 Stück Netto 2,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Pflanzenschutzbügel, Zubehör für Rasentrimmer ART von Bosch, er verringert die Beschädigungsgefahr für Pflanzen beim Trimmen und ist leicht zu befestigen

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Produktart Systemzubehör
Artikeltyp L&G (Garten)
Volumen (dm³) 0.142
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 218
Abmessung Höhe (mm) 5
Abmessung Breite (mm) 130
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen